1 173,81 €/ Unitéhors TVA
1 420,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | DKLFA |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 57 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |