Eriks
INA

INA Palier à billes à contact oblique Avec joint d'étenchéité Cage: Acier DKLFA2080-2RS

  • ERIKS:13017669
  • Fabricant:4012802440355
Image 1
Ajouter à la liste

961,89 €/ Unitéhors TVA

1 163,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
DKLFA
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Acier
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
47 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui