952,99 €/ Unitéhors TVA
1 153,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | DKLFA |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 17.9 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |