Eriks
INA

INA GYE20-KRR-B-FA107-VA-HLA, Roulement à billes à insertion radiale, 20 mm Ø arbre, 47 mm OD, Blocage avec vis de blocage, 16 mm Anneau extérieur WD

  • ERIKS:11833981
  • Fabricant:4054362377702
Image 1
Ajouter à la liste

92,86 €/ Unitéhors TVA

112,36 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Type
Radial Insert Ball Bearing
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.148 kg
Poids
0.326 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage