Eriks
INA

INA GSH40-XL-2RSR-B, Roulement à billes à insertion radiale, 80 mm OD, Blocage avec un manchon de serrage, 21 mm Anneau extérieur WD

  • ERIKS:23196017
  • Fabricant:4012802823165
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherica
Ajouter à la liste

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GSH..-2RSR-B
Type
Radial Insert Ball Bearing
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
22 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.518 kg
Poids
1.142 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage