79,36 €/ Unitéhors TVA
96,03 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GSH..-2RSR-B |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 24.9 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.4 kg |
Poids | 0.882 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |