Eriks
INA

INA GSH20-XL-2RSR-B, Roulement à billes à insertion radiale, 47 mm OD, Blocage avec un manchon de serrage, 14 mm Anneau extérieur WD

  • ERIKS:23196025
  • Fabricant:4012802816211
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GSH..-2RSR-B
Type
Radial Insert Ball Bearing
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
15 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.15 kg
Poids
0.331 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage