Eriks
INA

INA GLCTE30-TV-FA125.5, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Plastique Logt., 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:11833897
  • Fabricant:4012802830507
Image 1
Ajouter à la liste

91,03 €/ Unitéhors TVA

110,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
112.5 mm
Largeur
35.8 mm
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm
Boîtier
GLCTE06-TV
Charge dynamique
17100 N
Charge statique
9200 N