Eriks
INA

INA Galets d’appui Deux rangée WGTR55X120X64

  • ERIKS:14192093
Image 1
Ajouter à la liste

6 983,46 €/ Unitéhors TVA

8 449,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
WGTR
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
64 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
213 kN
Nombre de séries
Deux rangée