Eriks
INA

INA Galets d’appui Deux rangée WGTR35X80X40

  • ERIKS:14192088
Image 1
Ajouter à la liste

5 709,56 €/ Unitéhors TVA

6 908,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
WGTR
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
86 kN
Nombre de séries
Deux rangée