4 454,05 €/ Unitéhors TVA
5 389,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | WGTR |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 100 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |