Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage STO8-X-TV

  • ERIKS:24205969
  • Fabricant:4012802446098
Image 1
Ajouter à la liste

24,20 €/ Unitéhors TVA

29,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
STO..-X
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
9.8 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
10 mm