Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage RSTO17-X

  • ERIKS:11835581
  • Fabricant:4012802424386
Image 1
Ajouter à la liste

36,27 €/ Unitéhors TVA

43,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSTO..-X
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
22 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
16 mm