33,87 €/ Unitéhors TVA
40,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSTO..-X |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 11.8 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 12 mm |