Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage RSTO12-X

  • ERIKS:23997225
  • Fabricant:4012802418354
Image 1
Ajouter à la liste

31,08 €/ Unitéhors TVA

37,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSTO..-X
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
16 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm