Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage NATR17-X

  • ERIKS:11834876
  • Fabricant:4012802424270
Image 1
Ajouter à la liste

51,52 €/ Unitéhors TVA

62,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..X
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
21 mm