46,99 €/ Unitéhors TVA
56,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NATR..X |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 18 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 19 mm |