Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA2201-X-2RSR

  • ERIKS:11835528
  • Fabricant:4012802471762
Image 1
Ajouter à la liste

37,31 €/ Unitéhors TVA

45,15 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
13.8 mm
Diamètre intérieur
16 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage