Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NATR6-X-PP-A

  • ERIKS:11834889
  • Fabricant:4012802438345
Image 1
Ajouter à la liste

26,82 €/ Unitéhors TVA

32,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..X-PP
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm