26,61 €/ Unitéhors TVA
32,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NATR..X-PP |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 12 mm |