Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NATR30-X-PP-A

  • ERIKS:11834880
  • Fabricant:4012802283426
Image 1
Ajouter à la liste

85,55 €/ Unitéhors TVA

103,52 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..X-PP
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
29 mm