Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NATR25-X-PP-A

  • ERIKS:11834879
  • Fabricant:4012802422115
Image 1
Yoke Type Track Roller with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

70,57 €/ Unitéhors TVA

85,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..X-PP
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
25 mm
Alternatives

120,02 €/ Unitéhors TVA

145,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026