Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NATR17-X-PP-A

  • ERIKS:11834877
  • Fabricant:4012802427837
Image 1
Yoke Type Track Roller with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

57,59 €/ Unitéhors TVA

69,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..X-PP
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
21 mm
Alternatives

98,89 €/ Unitéhors TVA

119,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026