Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2206-X-2RSR

  • ERIKS:11834817
  • Fabricant:4012802424171
Image 1
Ajouter à la liste

79,86 €/ Unitéhors TVA

96,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm