Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2201-X-2RSR

  • ERIKS:11834812
  • Fabricant:4012802713343
Image 1
Ajouter à la liste

45,72 €/ Unitéhors TVA

55,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
13.8 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
14 mm