31,08 €/ Unitéhors TVA
37,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NATV..X-PP |
Diamètre des rouleaux | 24 mm |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 15 mm |