Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV40-X-PP-A

  • ERIKS:11834902
  • Fabricant:4054364121259
Image 1
Ajouter à la liste

140,41 €/ Unitéhors TVA

169,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..X-PP
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
32 mm