Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV20-X-PP-A

  • ERIKS:11834897
  • Fabricant:4012802022650
Image 1
Ajouter à la liste

64,35 €/ Unitéhors TVA

77,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..X-PP
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
25 mm
Alternatives

110,44 €/ Unitéhors TVA

133,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026