57,59 €/ Unitéhors TVA
69,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NATV..X-PP |
Diamètre des rouleaux | 40 mm |
Largeur du rouleau | 20 mm |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 21 mm |