Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV15-X-PP-A

  • ERIKS:11834895
  • Fabricant:4012802427820
Image 1
Ajouter à la liste

53,21 €/ Unitéhors TVA

64,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..X-PP
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
19 mm
Alternatives

93,44 €/ Unitéhors TVA

113,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026