166,61 €/ Unitéhors TVA
201,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | STO |
Diamètre des rouleaux | 90 mm |
Largeur du rouleau | 19.8 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 20 mm |