Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage STO40

  • ERIKS:11836003
  • Fabricant:4012801182430
Image 1
Ajouter à la liste

96,15 €/ Unitéhors TVA

116,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
STO
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm