Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage STO30

  • ERIKS:11669687
  • Fabricant:4012802415735
Image 1
Ajouter à la liste

55,72 €/ Unitéhors TVA

67,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
STO
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm