Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage STO17

  • ERIKS:11669684
  • Fabricant:4012801182249
Image 1
Ajouter à la liste

41,52 €/ Unitéhors TVA

50,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
STO
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
16 mm