Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage RSTO45

  • ERIKS:23523395
  • Fabricant:4054365373039
Image 1
Ajouter à la liste

148,04 €/ Unitéhors TVA

179,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSTO
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
55 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm