Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage RSTO25

  • ERIKS:23523391
  • Fabricant:4026677222060
Image 1
Ajouter à la liste

39,39 €/ Unitéhors TVA

47,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSTO
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
16 mm