32,94 €/ Unitéhors TVA
39,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSTO |
Diamètre des rouleaux | 40 mm |
Largeur du rouleau | 15.8 mm |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 16 mm |