Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage RSTO12

  • ERIKS:11669673
  • Fabricant:4012802713848
Image 1
Ajouter à la liste

28,23 €/ Unitéhors TVA

34,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSTO
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
16 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm