Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA2208-2RSR

  • ERIKS:24207191
  • Fabricant:4012802424041
Image 1
Yoke Type Track Roller without axial guidance or Inner Ring
Ajouter à la liste

113,09 €/ Unitéhors TVA

136,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
22.7 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage