Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA2207-2RSR

  • ERIKS:23524036
  • Fabricant:4012802900095
Image 1
Ajouter à la liste

85,14 €/ Unitéhors TVA

103,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
22.7 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage