Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA2205-2RSR

  • ERIKS:11669670
  • Fabricant:4012802722772
Image 1
Ajouter à la liste

46,23 €/ Unitéhors TVA

55,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
17.8 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage