Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA2203-2RSR

  • ERIKS:11669668
  • Fabricant:4012802424027
Image 1
Ajouter à la liste

36,76 €/ Unitéhors TVA

44,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
22 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage