Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité RNA22/6-2RSR

  • ERIKS:11669663
  • Fabricant:4012802713176
Image 1
Yoke Type Track Roller without axial guidance or Inner Ring
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Alternatives

28,09 €/ Unitéhors TVA

33,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026