Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NATR50-PP-A

  • ERIKS:11834885
  • Fabricant:4012802428209
Image 1
Ajouter à la liste

170,44 €/ Unitéhors TVA

206,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATR..-PP
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
32 mm