Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2210-2RSR

  • ERIKS:24204775
  • Fabricant:4012802577198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Yoke Type Track Roller without axial guidance
Ajouter à la liste

210,87 €/ Unitéhors TVA

255,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-2RSR
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
90 mm
Diamètre des rouleaux
3.543 in
Largeur du rouleau
22.7 mm
Largeur du rouleau
0.894 in
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.969 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
23 mm
Longueur du rouleau
23 mm
Longueur du rouleau
0.906 in