97,57 €/ Unitéhors TVA
118,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA22..-2RSR |
Diamètre des rouleaux | 80 mm |
Largeur du rouleau | 22.7 mm |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 23 mm |