Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2207-2RSR

  • ERIKS:11834818
  • Fabricant:4012802722840
Image 1
Ajouter à la liste

91,57 €/ Unitéhors TVA

110,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
22.7 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
23 mm