Eriks
INA

INA Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2200-2RSR

  • ERIKS:11669558
  • Fabricant:4012802056853
Image 1
Yoke Type Track Roller without axial guidance
Ajouter à la liste

38,95 €/ Unitéhors TVA

47,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-2RSR
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
13.8 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
14 mm
Alternatives

68,41 €/ Unitéhors TVA

82,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026