Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs NUTR50-A

  • ERIKS:11669621
  • Fabricant:4012802415490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,50 €/ Unitéhors TVA

185,74 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUTR
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
90 mm
Diamètre des rouleaux
3.543 in
Largeur du rouleau
30 mm
Largeur du rouleau
1.181 in
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.969 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm
Longueur du rouleau
1.26 in
Alternatives

187,05 €/ Unitéhors TVA

226,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026