Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs NUTR45-A

  • ERIKS:11669619
  • Fabricant:4047643189620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,01 €/ Unitéhors TVA

150,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUTR
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
85 mm
Diamètre des rouleaux
3.346 in
Largeur du rouleau
30 mm
Largeur du rouleau
1.181 in
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre intérieur
1.772 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Longueur du rouleau
1.26 in
Alternatives

152,08 €/ Unitéhors TVA

184,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026